RS Pro, 温度ラベルインジケータ 可逆性
仕様
最小温度感度 = 10℃
最大温度感度 = 32℃
温度レベルの数 = 12
ラベル/プロダクト = 10
向き = 水平
可逆性 = Y
ラベル長さ = 10mm
ラベルの幅 = 90mm
12レベル横型室温計温度インジケータ. 12レベルの室温計です。 この温度計は、データセンター、オフィス、保管区域で、実際の温度をリアルタイムで表示するために使用します。 室温の表示には、2~3分しかかかりません。. 接着式 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 10 mm (高)、90 mm (幅) 使用温度範囲: 10 → 32 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 精度: +/-1 ℃ 水平ディスプレイ 10個パックで販売
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
最大温度感度 = 32℃
温度レベルの数 = 12
ラベル/プロダクト = 10
向き = 水平
可逆性 = Y
ラベル長さ = 10mm
ラベルの幅 = 90mm
12レベル横型室温計温度インジケータ. 12レベルの室温計です。 この温度計は、データセンター、オフィス、保管区域で、実際の温度をリアルタイムで表示するために使用します。 室温の表示には、2~3分しかかかりません。. 接着式 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 10 mm (高)、90 mm (幅) 使用温度範囲: 10 → 32 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 精度: +/-1 ℃ 水平ディスプレイ 10個パックで販売
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31