皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3.5 x 12mm
仕様
長さ = 12mm
ねじサイズ(メートル法) = M3.5
ヘッド形状 = 皿頭
材料 = 鋼
ドライブタイプ = プラス
仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化
DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
ねじサイズ(メートル法) = M3.5
ヘッド形状 = 皿頭
材料 = 鋼
ドライブタイプ = プラス
仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化
DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途
小ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29