仕様ジェンダー = メス, オス
端子方法 = プラグイン
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 金属
取り付けタイプ = パネルマウント
ポート数 = 2
USBバージョン = USB 3.0 B to A
シリーズ = FT
RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。