RS Pro 小型PLC
仕様
併用可能製品 = RS Pro論理モジュール
通信ポート番号 = 1
モジュールタイプ = メモリモジュール
最大使用温度 = +55℃
応用例 = オートメーション、商用、産業用
アクセサリ. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. ロジックコントローラ用の アクセサリ メモリカード、品番< 917-6399') 917-6399/ - プログラムの保存 - 他のロジックコントローラへのプログラムの移動 プログラミングケーブル、品番< 917-6395') 917-6395/ - PC USBポートからロジックコントローラへのプログラムのダウンロード用. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
通信ポート番号 = 1
モジュールタイプ = メモリモジュール
最大使用温度 = +55℃
応用例 = オートメーション、商用、産業用
アクセサリ. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. ロジックコントローラ用の アクセサリ メモリカード、品番< 917-6399') 917-6399/ - プログラムの保存 - 他のロジックコントローラへのプログラムの移動 プログラミングケーブル、品番< 917-6395') 917-6395/ - PC USBポートからロジックコントローラへのプログラムのダウンロード用. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31