STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit - STMicro
仕様
メモリサイズ = 512kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 64 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
データ保持 = 40年
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40933236M24512-RMN6P
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする