STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 353V
最小ブレークダウン電圧 = 190V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 171V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 11.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
Transilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
最大クランピング電圧 = 353V
最小ブレークダウン電圧 = 190V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 171V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 11.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
Transilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30