STマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92

STマイクロ, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin TO-92 - STMicro
仕様
定格平均オン電流 = 0.5A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-92
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 8A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 0.025mA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
最大保持電流 = 5mA
ピン数 = 3
長さ = 4.7mm
幅 = 3.7mm
高さ = 4.4mm
寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm
動作温度 Min = -40 ℃
高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41331825P0111MA 1AA3
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする