仕様接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 AC = 175V ac
最大スイッチング電圧 DC = 175V dc
コイル電力 = 288mW
コイル抵抗 = 2 kΩ
長さ = 19.3mm
高さ = 5.7mm
奥行き = 6.4mm
寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms
最大スイッチング電源 DC = 3 W
DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意