TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 1.2 kΩ
アプリケーションタイプ = プリント回路基板
長さ = 20mm
奥行き = 5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 20 x 5 x 12.5mm
動作温度 Max = +70℃
UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 1.2 kΩ
アプリケーションタイプ = プリント回路基板
長さ = 20mm
奥行き = 5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 20 x 5 x 12.5mm
動作温度 Max = +70℃
UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31