TE Connectivity リレー, 5PNO, 24V dc, 480 Ω

TE Connectivity リレー, 5PNO, 24V dc, 480 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = 5PNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 480 Ω
アプリケーションタイプ = 安全性
長さ = 55mm
奥行き = 16.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 55 x 16.5 x 16.5mm
最低動作温度 = -25℃
セーフティリレー、SR6シリーズ. 8A 6極リレー(4PNO+DPNC又は5PNO+SPNC) / 4極リレー(2PNO+2NC又は3PNO+1NC) 周囲温度範囲: -25 → +70 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト
定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40957106 V23050-A1024-A551 1415017-1
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする