TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 320 Ω
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 10 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 320 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 28V dc
長さ = 18.2mm
奥行き = 10.2mm
高さ = 14.6mm
寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.6mm
動作温度 Max = +60℃
OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 10 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 320 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 28V dc
長さ = 18.2mm
奥行き = 10.2mm
高さ = 14.6mm
寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.6mm
動作温度 Max = +60℃
OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31