仕様ジェンダー = オス
併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング
シリーズ = AMP Universal Power
最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +105℃
ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)