仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 200 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = USM
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = 小信号
最大パワー消費 = 150 mW
トランジスタ素材 = Si
MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)