仕様トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 300 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 150 mW
最小DC電流ゲイン = 350
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 25 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.1 V
小信号NPNトランジスタ、東芝