フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP109(IGM-TPL,E(O, トランジスタ出力, 6-Pin

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP109(IGM-TPL,E(O, トランジスタ出力, 6-Pin 東芝

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = Y
最大電流変換率 = 75%
最小電流伝送率 = 25 %
インテリジェント電源モジュール(IPM)駆動用フォトカプラ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41379608 TLP109(IGM-TPL,E(O
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする