仕様出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOT-25
出力電流 Max = 200mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 1.5 V
入力電圧 Max = 5.5 V
ピン数 = 5
極性 = 正
静止電流 = 60μA
精度 = ±1%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 200mW
イネーブル = あり
LDO (低ドロップアウト)レギュレータ(高速負荷トランジェント応答特性)、TCR2EFシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)