仕様最大連続 順方向電流 = 70A
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.85V
長さ = 20.02mm
幅 = 17.35mm
高さ = 22.9mm
ピーク逆回復時間 = 500ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 730A
高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。