仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 35V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 10.54mm
幅 = 4.7mm
高さ = 8.89mm
動作温度 Min = -65 ℃
高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。