仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 2.85mm
幅 = 1.7mm
高さ = 1.35mm
ピーク逆回復時間 = 5ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。