仕様出力電圧 = 10 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOT-89
出力電流 Max = 180mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 6
出力数 = 1
静止電流 = 0.18mA
精度 = 3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 0.35W
イネーブル = あり
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)