曜日別特売

New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 1.5A, 5 V 固定出力, 4-Pin TO-220F

New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 1.5A, 5 V 固定出力, 4-Pin TO-220F - 新日本無線
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = TO-220F
出力電流 Max = 1.5A
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 4
出力数 = 1
静止電流 = 5mA
精度 = 4%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 18W
幅 = 4.5mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5.0 V出力、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41430324NJM2396F05
オープン
139
153(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする