曜日別特売

New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP - 新日本無線
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 3MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 6.4mm
汎用オペアンプ、NJR
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41431968NJM4558DD
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする