フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On

フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

極数2極 使用温度範囲(℃)-30~85 規格UL、CSA規格認定品 シリーズ8J 定格電圧(V)AC125/AC250/DC30 端子形状はんだ端子 定格電流(A)6/3/4 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃)40~85 操作部形状ショートグトグル スイッチ特性ON-OFF-ON メッキAg RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A) 材質(接点)黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5 操作部ショートレバー:6.8mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41051895 8J2021-Z
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする