ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
スイッチの動作 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 19.4mm
パネルのカットアウト高さ = 12.9mm
コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac、6 A @ 250 V ac
アクチュエータ色 = 黒
装着タイプ = パネル
IP評価 = IP64
ターミナルタイプ = クイックコネクト
銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
接触抵抗 = 20mΩ
SLE6及びSLE10スイッチはUL、CSA、VDE、SEMKO SL10K及びSLE10KスイッチはUL、CSA、VDE SLE210KスイッチはUL、VDE、SEMKO. フジソクミニチュア電源ロッカースイッチ - SL及びSLEシリーズ. フジソク社によるSL及びSLEシリーズの単極及び2極ロッカースイッチは、非照光ミニチュアロッカースイッチで、オン-オフ又はオン-オンのオルタネートスイッチング動作型です。 この黒色ロッカースイッチボディは0.75 → 3 mmのパネル厚さを備えた19.2 x 12.9 mmか19.4 x 12.9 mmのパネル切り抜きにスナップ固定します。スイッチハウジングに固定リブがあるため、確実にしっかり固定することができます。 このSL及びSLEロッカースイッチは、ライトアングル基板実装、はんだタグ、4.8 x 0.5 mm及び4.8 x 0.8 mmのファストン / クイックコネクトタイプのタブ端子など、各種端子タイプを用意しています。かん合する最適なコネクタについては、それぞれ品番< 488-1229') 488-1229/と< 488-1241') 488-1241/を参照してください。 SL及びSLEシリーズのその他のオプションとしては、防塵機能と防水機能を備えたIP 64タイプと高突入スイッチがあります。いずれについても、耐摩耗性の白色マークが付いたタイプ、付かないタイプを用意しています(端子タイプとアクチュエータマークの詳細なオプション情報は、下表にまとめてあります)。. 最大抵抗スイッチ定格: 6 A及び10 A、最小定格: 10 mA @ 5 V ac/dc SLE6、SLE10、SL10Kの各スイッチは最小接触距離3 mm SLE6、SLE10、SLE210Kの各スイッチは防塵構造、SLE10Kスイッチは埃や水の浸入に対しIP 64等級の保護機能を装備 SL10K及びSLE210Kスイッチは100 A (誘導)までの高い定格突入電流に対応 電気的寿命: SLE6、SLE10、SLE210Kの各スイッチは10,000回、SL10K及びSLE10Kスイッチは20,000回 最大接触抵抗: 20 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 最小絶縁抵抗: 100 MΩ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
スイッチの動作 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 19.4mm
パネルのカットアウト高さ = 12.9mm
コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac、6 A @ 250 V ac
アクチュエータ色 = 黒
装着タイプ = パネル
IP評価 = IP64
ターミナルタイプ = クイックコネクト
銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
接触抵抗 = 20mΩ
SLE6及びSLE10スイッチはUL、CSA、VDE、SEMKO SL10K及びSLE10KスイッチはUL、CSA、VDE SLE210KスイッチはUL、VDE、SEMKO. フジソクミニチュア電源ロッカースイッチ - SL及びSLEシリーズ. フジソク社によるSL及びSLEシリーズの単極及び2極ロッカースイッチは、非照光ミニチュアロッカースイッチで、オン-オフ又はオン-オンのオルタネートスイッチング動作型です。 この黒色ロッカースイッチボディは0.75 → 3 mmのパネル厚さを備えた19.2 x 12.9 mmか19.4 x 12.9 mmのパネル切り抜きにスナップ固定します。スイッチハウジングに固定リブがあるため、確実にしっかり固定することができます。 このSL及びSLEロッカースイッチは、ライトアングル基板実装、はんだタグ、4.8 x 0.5 mm及び4.8 x 0.8 mmのファストン / クイックコネクトタイプのタブ端子など、各種端子タイプを用意しています。かん合する最適なコネクタについては、それぞれ品番< 488-1229') 488-1229/と< 488-1241') 488-1241/を参照してください。 SL及びSLEシリーズのその他のオプションとしては、防塵機能と防水機能を備えたIP 64タイプと高突入スイッチがあります。いずれについても、耐摩耗性の白色マークが付いたタイプ、付かないタイプを用意しています(端子タイプとアクチュエータマークの詳細なオプション情報は、下表にまとめてあります)。. 最大抵抗スイッチ定格: 6 A及び10 A、最小定格: 10 mA @ 5 V ac/dc SLE6、SLE10、SL10Kの各スイッチは最小接触距離3 mm SLE6、SLE10、SLE210Kの各スイッチは防塵構造、SLE10Kスイッチは埃や水の浸入に対しIP 64等級の保護機能を装備 SL10K及びSLE210Kスイッチは100 A (誘導)までの高い定格突入電流に対応 電気的寿命: SLE6、SLE10、SLE210Kの各スイッチは10,000回、SL10K及びSLE10Kスイッチは20,000回 最大接触抵抗: 20 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 最小絶縁抵抗: 100 MΩ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
スイッチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41052744 | SLE10K2-6-Z | 40184313 | SLE10K2-6-Z |
|
ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ | ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) | 1個 | ¥909 税込¥1,000 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04