DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
仕様
出力スピード = 70 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 196 mNm
軸径 = 6mm
幅 = 39 (Dia.)mm
深さ = 77.7mm
寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm
許容電流値 = 140 mA
シャフト角度 = ストレート
日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 196 mNm
軸径 = 6mm
幅 = 39 (Dia.)mm
深さ = 77.7mm
寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm
許容電流値 = 140 mA
シャフト角度 = ストレート
日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31