ASUS(無線ルーター) RT-AX88U メッシュ対応
デュアルバンド ゲーミングWi-Fi無線ルーター、次世代WiFi 6 (802.11ax) 4804+1148Mbps。
家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」搭載。
トレンドマイクロ社の技術を採用したセキュリティー機能付。
次世代の無線LAN規格802.11axに対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの超高速通信を実現。
同時に複数の機器と通信可能なMU-MIMO技術に対応。
1つのチャンネルを複数のユーザーで共有可能なOFDMAテクノロジーに対応。
多くの機器を接続可能にする8つのLANポートを搭載し、4本の外付けアンテナによって広範囲の通信を提供。
トレンドマイクロのセキュリティ技術「AiProtection」で家庭内LANを強力に保護し、
ペアレンタルコントロールによってお子様の危険なウェブサイトへのアクセスを遮断。
複数のASUS Wi-Fiルーターを繋ぎ合わせて家中隅々まで安定した電波を提供するAiMeshに対応。
周波数(GHz)(対応)2.4/5
仕様(搭載ボタン)WPSボタン、リセットボタン、電源ボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDオン/オフボタン
付属品LANケーブル、ACアダプター、保証書、アンテナ×4
質量(g)1010
対応OSWindows10(R)、Windows(R)8.1、Windows(R)8、Windows(R)7、Windows(R) Vista、Windows(R) XP:64ビット/32ビット、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.5
入力電圧(V)100~240(50~60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×188~
接続形式WANインターネット接続タイプ:Automatic IP、Static IP、PPPoE、PPTP、L2TP
対応PS3TM、PS4TM、PS4TM Pro、PlayStation(R) Vita、Wii UTM、Nintendo 3DSTM、Xbox One(R).、iPhone X/iPhone XSシリーズ
機能リンクアグリゲーション、Adaptive QoS、MU-MIMO、AiProtection、トラフィックアナライザー、スマートコネクト、WTFast Gamers Private Network、ペアレンタルコントロール、ゲストネットワーク2.4GHz×3・5GHz×3、PPTP VPN Server Open VPN server、IPSec VPN server、PPTP Client、L2TP Client、Open VPN client、Time Machine for Mac、メディアサーバー 、ASUS AiCloud、3G/4G USBテザリング、プリンターサーバー 、ダウンロードマスター、Samba共有、デュアルWAN、IPTV、AiRadar(ビームフォーミング)
通信方式IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
使用CPUBroadcom BCM4908
動作モードルーターモード、アクセスポイントモード、リピーターモード、メディアブリッジモード
アンテナ外付けアンテナ×4
メインメモリー(MB)1GBメインメモリ、256MBフラッシュメモリ
セキュリティ64-bit WEP、128-bit WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise、WPS、(セキュリティ関連機能)SPI、DoSプロテクション、ポートフィルタリング、URLフィルタリング、ネットワークサービスフィルタリング、ペアレンタルコントロール
ポートWAN(RJ45)×1、LAN(RJ45)×8、USB 3.1 gen1 ×2
内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
無線ルーター の新着商品
