三洋化成
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途
リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として
長さ(m)
60
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.80
特性
耐寒
色
ブルー
適合流体
水
材質
PVC、ポリエステル系
仕様
プチドラム巻き
適合
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
9
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
13
ホース寸法(mm)
9×13
耐寒性
脆化温度:-40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501338
PR-913H 60B
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません