ビニール手袋 ビルパール

ビニール手袋 ビルパール オカモト ビニール手袋 ビルパール オカモト

洗濯・掃除・園芸・洗車などに幅広くご使用頂けます。ビニール手袋は天然ゴム手袋に比べて、油、洗剤、酸、アルカリ等の薬品に強く、耐久性に優れています。贈呈用にも適した箱入りタイプです。Mサイズ、ピンク色、1双箱入り。

全長(cm)31 材質(表)塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、(裏)綿、レーション(植毛) ピンク 厚さ(mm)0.45~0.5 機能防カビ・耐久性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)2 内容量1箱(1組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41472753 厚手 M ピンク M 7.8 10 20
オープン
479
アウトレット
527 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする