曜日別特売

業務用エアクッション袋

業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ
(3件のレビュー)

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。長3サイズ(120×235mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。

サイズ長3用内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4147436311-22ポリエチレン製気泡緩衝材内寸:1102203.5102層
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41474363
2022-06-09
用途: 商品梱包の際の緩衝材
カウンセリングルームけやき館その他業種

リピート購入 通信販売の梱包に使っております 小さな商品に丁度良いサイズで重宝してます プチプチ緩衝材の小ロット販売はなかなか見つかりませんので大変助かります

対象商品 : 41474363
2021-10-20
用途: 瓶箱詰め時の保護用
飲食業

180ml入り高さ19.5㎝程度の細い瓶を1本1本箱詰めする際にクッションとして使用しました。サイズ感はぴったりでした。瓶を配送する際はさらに緩衝材が必要ですが、商品の保護には最適でした。袋になっていてこのサイズ感の緩衝材も他でなかったので重宝しています。

対象商品 : 41474363
2020-11-21
用途: フリマ商品発送用
サービス業

誤って業務用を購入し大量に届いた時はどうしようと思いました。
しかし長3封筒に入るサイズなので長さを整えて使うと、アクセサリーから文房具まで多岐にわたって使うことが出来、どんどんはけていきます。
始めは小ロットで十分だと思いましたが、1枚あたりの価格が安く、使い勝手があるこちらを選んで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする