業務用エアクッション袋

業務用エアクッション袋 - シモジマ業務用エアクッション袋 - シモジマ
(1件のレビュー)

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角2サイズ(240×332mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。

サイズ23-32 封筒角2用内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4147440623-32ポリエチレン製気泡緩衝材内寸:2303203.5102層
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41474406
2021-08-03
用途: 通販サイトの冷凍食品の発送
卸売・小売業

はじめは銀色の冷凍品を入れる袋を使っていましたが、それまで買っていた店舗が取り扱い終了となり、こちらの商品を購入しました。価格もお安く、厚みや大きさもちょうどよいので気に入っています。実際に毎日梱包している人からも好評です。
発送も早いのでとても助かっています。
引き続きよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする