ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能
切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△
容量(L)
20
pH
(10倍希釈)9.4
防錆力
(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇
危険物の類別
非危険物
JIS分類
A1種2号
内容量
1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41498949
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100