大阪製罐
ライトキャビネット5型
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途
キャビネットの設置床面を水平に保つため。
トラスコ品番
457-2076
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39905024
L5
591
556
39~49
2.2
グリーン
スチール
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません