交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)
オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます。防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。-35℃までの低温環境でも使用可能です。
用途工場、倉庫などに。
高さ(mm)86
奥行(mm)1228
調光の可否否
内容量1台
注意
※専用の光源と合わせてご使用下さい※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |