曜日別特売

タコ エラスティック

タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業タコ エラスティック - 荒川産業

足裏には歩行時に体重の約3倍の力がかかっています。
これを支えているのが足の2つの縦アーチ(土踏まず側と小指側)で、様々な運動による襲撃を吸収するクッションの役目をしています。
「エラスティック」は、足裏のアーチにフィットするフットベット形状の成型品に高級シープ革を貼った3/4インソールです。
フットベットの理想的な硬さと柔軟性が2つの縦アーチをサポート、足裏の筋肉、腱、靭帯をリラックスさせます。
厚みを抑え指先部分を無くしたインソールで指先の窮屈感がありません。
全てのアーチをサポートするフルカバータイプ。
タイトでつま先部分に余裕のない靴に使いたい方やサイズ感を変えたくない方にお勧めです。

材質天然皮革(シープ)、ポリプロピレン、ラテックスフォーム、活性炭、不織布、両面テープ内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
性別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41506974-22~22.5S女性用
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
41506999-24~24.5L女性用
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
41507008-25~25.5LL女性用
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
41507017-24~24.5S男性用
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
41507053-28~28.53L男性用
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
41506983-23~23.5M女性用
2,300
取扱い終了
返品不可
41507026-25~25.5M男性用
2,300
取扱い終了
返品不可
41507035-26~26.5L男性用
2,300
取扱い終了
返品不可
41507044-27~27.5LL男性用
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする