バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A

バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!

セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2内容量1セット
注意
※セパレートハンドル車のコントロールスイッチ付近は、装着スペースを確保できないことが
あります。※簡易防水仕様です。洗車時に洗車機の水流を直接かけないでください。※高出
力仕様のため待機消費電力量が多くなっています。メインキーと連動させるか、別途スイッ
チを設けるなど、停車時に電力をカットさせてください。バッテリー上がりを発生させます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4156335898438
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41563358
2020-01-17
用途: USB外部電源
サービス業

2019年セローで、ハンドルバーに付属のゴムシートを介して取付けました。配線の長さは丁度良かったです。取り付け後は途中のヒューズ部がタンク後部の横から見えますが、目立たないのでそのまま使っています。スリムな分取り付けネジが極小なので、取付時に無くさないよう注意。雨除けのゴムカバーの開閉がちょっとユルいですが、概ね満足。

対象商品 : 41563358
2019-08-15
用途: 販売車両に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

車両をご購入のお客様にお勧めするとスマートに取りつくため評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする