クラシックキャリア

クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア - DAYTONA(デイトナ)

シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載部】183×190(前)×116(後ろ)最大積載量(kg)4パイプ径(Φmm)【メイン】19.1適合車種W800('11~'16)、W650('99~'09)、W400('99~'09)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4156349899178
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする