PC電源(ATX / PS2 600W)
ファンレス放熱ソリューション、ノイズ0dBA
80PLUSTitaniumレベルの効率
100%モジュラーケーブル
厳格な±2%電圧制御および低リップル&ノイズ
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCI-E8ピンおよびPCI-E6ピンコネクタ対応
各種認証
80PLUS
Titanium
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Titanium
150×
86×
170
保護機能
86×
170
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
低電圧保護
コネクタ
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
低電圧保護
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(610mm)
2×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(650mm×2)
4×8/6ピンPCIEコネクタ(675mm/75mm×2)
4×SATAコネクタ(450mm/120mm/120mm/120mm)
2×SATAコネクタ(350mm/120mm)
3×4ピン周辺用コネクタ(450mm/120mm/120mm)
2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/120mm)
1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
※NJ600isnotcompatiblewithPP05-EandPP06cables.
冷却システム
2×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(650mm×2)
4×8/6ピンPCIEコネクタ(675mm/75mm×2)
4×SATAコネクタ(450mm/120mm/120mm/120mm)
2×SATAコネクタ(350mm/120mm)
3×4ピン周辺用コネクタ(450mm/120mm/120mm)
2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/120mm)
1×4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
※NJ600isnotcompatiblewithPP05-EandPP06cables.
ファンレス
特大アルミヒートシンク
出力(W)100~600
規格ATX/PS2
仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
質量(kg)1.78
色シルバー
入力電圧(V)90~264
入力周波数(Hz)47~63
効率90~94%、【負荷】10~100%
動作温度範囲(℃)0~40
出力密度(W/L)274
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
内容量1台
特大アルミヒートシンク