PCケース(ミニタワー)

PCケース(ミニタワー) SILVER STONE(シルバーストーン) PCケース(ミニタワー) SILVER STONE(シルバーストーン) PCケース(ミニタワー) SILVER STONE(シルバーストーン) PCケース(ミニタワー) SILVER STONE(シルバーストーン)

【Temjinシリーズ】歴史のある自作PCのトレンドを取り入れた定番ケース

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:3.0x2(backwardscompatiblewithUSB2.0)
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:-
対応ラジエター
前面:-
背面:120mm×1
トップ:-
底面:-
冷却システム
前面:1×180mmAP181intakefan,700/1200rpm,18/34dBA(backwardscompatiblewith140mmfan)
背面:1×120mmfanslot(option)
底面:
内部:
サイド:
トップ:
ドライブベイ
外部:5.25"×2
3.5"×1
(compatiblewithone3.5”harddirve)
内部:3.5"×4,2.5”×1
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) ケース形状タワー 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】336×169 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×385×374 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41513579 SST-TJ08B-E
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする