iPhone X 上質PUレザーブックケース「PREMIER」 レッド ストラップホール付 スタンド機能
艶やかで上品なPUレザーを使用/PUレザーの2トーンと金物フックで高級感を演出/フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:4枚)大型ポケット付)/ストラップホール付
対応機種iPhone X
タイプケース型
色レッド
特性スタンド機能
材質PUレザー
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07