スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 ゴールド スタンド機能
超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
タイプスマホリング
色ゴールド
セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)
材質亜鉛合金
質量(g)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
内容量1個