【VIVAMADRID】iPhone 6S/Serio(セリオ)/Senor Mocha 手帳型
手帳型 フラップケース/上質な本革とPUを使用/カードポケット付(2枚収納可能)/スタンドにもなるので動画視聴も便利
対応機種iPhone 6S
タイプ手帳型
色ブラウン
特性カードポケット
材質本革、PU
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07