【VIVAMADRID】iPhone 6S Plus/Urbano(アルバーノ)/ Terra Cotta
Wallet Case/3つ折りタイプ/上質なPUレザーを使用/男女共に使いやすいシックなデザイン/カードポケット付(3枚収納可能)(免許証などが見えやすいクリアポケット)/大型ポケットにお札を収納可能/スタンドにもなるので動画視聴も便利
対応機種iPhone 6S Plus
タイプ手帳型
色ブラウン
特性カードポケット
材質PUレザー
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07