スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 2.0) ケーブル「PUレザー」1.2m ホワイト

スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 2.0) ケーブル「PUレザー」1.2m ホワイト LEPLUS

【USB 2.0】Type-C(A to Type-C)規格のPUレザー素材を使用した通信・充電ケーブル。ケーブル長さ:約1.2m、転送速度:0.48Gbps、電源供給能力:5V・3.0A(15W)

ケーブル長(m)約1.2 ホワイト 材質(ケーブル)PUレザー 電源供給5V・3.0A(15W) 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類編み込み 材質(コネクタ)アルミニウム 適合用途充電・データ転送用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41524693 LP-TC120LAWH
1,833
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする