ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 グレー

ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 グレー LEPLUS

Bluetoothでワイヤレス接続できる高音質コンパクトスピーカー。高音質のフルレンジΦ40mmドライバーユニット搭載でパワフルでクリアな音質を再現します。滑らかなアルミボディが生み出す凛とした美しさは、どこに置いても存在感を発揮します。micro-USB充電ケーブル付属。

グレー BluetoothBluetooth V2.1+EDR 材質表面:アルミ+スチールメッシュパネル 質量(g)約136 最大出力(W)スピーカー:3 寸法(Φ×高さH)(mm)54×54 周波数特性20Hz~20000Hz 充電時間(時間)約2~3 連続再生時間最大約4~5 バッテリー容量(mAh)500 伝送距離(m)約10(見通し距離) ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ:40 再生形式microSD:WMA、WAV、MP3に対応(32GBまで対応) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41524946 LP-SPBT06GY
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする