【Uniq】iPhone6Plus/6S Plus/Journa/Heritage(ジョーナ ヘリテージ)/Fawn
スーパースリムダイヤリーケース/カード収納ポケット付(2枚)/スタンドにもなるので動画視聴も便利/閉じたまま通話可能/海外旅行に便利なアダプターキット付属
対応機種iPhone 6s Plus/6 Plus
タイプ手帳型
色キャメル
特性カードポケット
材質(表面)合皮、(裏面)TPU
内容量1個
iPhoneケース の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07