スマートフォン(汎用) /LEPLUS/モバイルバッテリー/microUSBケーブル内蔵/5,200mAh
【日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品】/5,200mAh/microUSBケーブル内蔵/LED搭載で残量がわかりやすい/2台同時充電可能(2台同時充電時は最大出力は各1Aとなります)
色ホワイト
付属品取扱説明書兼保証書、充電用microUSB ケーブル
寸法(mm)99.1×50.6×23.5
質量(g)約150
出力5V/1A、5V/2.4A、合計最大出力 2.4A
入力5V / 2A
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約2~4
バッテリー容量(mAh)5200
USBポート数1
充電端子microUSB
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07