曜日別特売
モノタロウ

デジタルトルクアダプター

デジタルトルクアダプター - モノタロウデジタルトルクアダプター - モノタロウ
(5件のレビュー)

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。

用途検査、締め付け用精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)全長(mm)75付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本使用環境温度(℃)-10~60内容量1個
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用環境湿度(%)
トルク調整範囲(N・m)
質量(g)
差込角(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41592469-0~906.8~1351909.5
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41592478-9010~20018012.7
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルトルクアダプター.
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41592469
2024-08-15
用途: 他のトルクレンチの簡易校正の目安として

新品の東日プレセット型トルクレンチと同様の数値を表示したので簡易校正用に使用。
電池はボタン電池一つで消耗は意外と早く、
質の悪い電池を使うとあっという間に電池切れになる。
使用後は電池を抜いておかないと次回使用時には電池切れになっている事あり。
機能は一通り備わっているが単位はN・mのみ。
各ボタンが間隔を空けずに設置されているので
設定時に目的以外のボタンを押してしまわないように気を遣う。
精度も良いしコスパも良い。

対象商品 : 41592478
2021-08-23
用途: トルク管理として
建設業・工事業

デジタル表示なので重宝しています.
トルクレンチとセットで使用しているため、レンチの締め過ぎに一躍を担っています

1が参考にしています
対象商品 : 41592469
2022-07-11
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

電池を取り出すとき、簡単に外れない。バッテリーの残量がある時にラジオペンチなどで引きにこうとすると短絡するので、注意が必要です。バッテリーカバーは華奢で何度も電池交換すると壊れそう。トルクは普通に測れます。

5が参考にしています
対象商品 : 41592469
2022-04-04
用途: 各種メンテナンス
製造業

電池ふたのねじ頭が片方ナメてましたが、かろうじて開け閉めできたので、ヨシとします。
液晶の向きに気を付けないと、ちょっと確認しづらい点がマイナスでした。

4が参考にしています
対象商品 : 41592478
2022-02-18
用途: 機械の組み立てに!

計測範囲が広くレンチのレバーを長短変えてもこれ一つで使えるのがよい。
ただ、本体がプラスチックのため壊れやすそうです。電池の交換もプラスチックに直接ビス止めになっていて繰り返すとねじ山が馬鹿になりそうな感じ。付属のケースはしっかりした金属製なのに本体がプラスチックではコスト配分がおかしいと思う。せめてアルミにしてほしいところ!

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14
質問:
この商品は、ピーク値を自動でメモリに記録する機能はないのでしょうか。
回答:
本商品は、記録機能はございません。
2021-01-22
質問:
プラスドライバータイプは使用可能でしょうか。
回答:
プラスドライバータイプは使用できません。
2021-01-22

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする