かんたんニット干しネット
型崩れの気になるニット衣類をやさしく平干し!
パッと開いてクルッとコンパクト収納!
風通しの良いメッシュ生地
掛けやすく外れにくいハサミ式フック
材質生地:ポリエステル、紐:ポリエステル、ワイヤー:スチール(PP、PEコーティング)、フック:ポリプロピレン
質量(g)約240
寸法(cm)収納時:約直径22×厚み6
寸法(Φ×高さH)(cm)使用時:約60×75
内容量1個
型崩れの気になるニット衣類をやさしく平干し!
パッと開いてクルッとコンパクト収納!
風通しの良いメッシュ生地
掛けやすく外れにくいハサミ式フック