曜日別特売

タイヤ収納カバー

タイヤ収納カバー - アイメディアタイヤ収納カバー - アイメディア
(7件のレビュー)

紫外線による劣化防止!
日よけに、ホコリよけに、スタッドレスタイヤの保管に。
普通自動車用タイヤ4本収納
UVカット率90%以上

材質本体:ポリエステル、ひも:ポリプロピレン質量(g)約135適合サイズ205/60-15インチまで(直径63cm、高さ80cmまで)直径×高さ(cm)約66×83(紐含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415289271007823
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: DIY
製造業

お安いですし必要十分です!野外での持ち具合を期待します!

2025-04-10
用途: スタッドレスタイヤの保管

ホームセンターより安かったので2個購入したのですが、片方の製品は上面と側面の縫製がほつれており、2cmくらいの幅でスキマが開いていました。
仕方ないのでもう一枚ビニル袋をかぶせて使用していますが、完成品の検査とかしてないのでは?
品質管理に問題があるメーカと思いました。

2025-02-18
用途: タイヤ収納
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったけど劣化して破れた。
もう一回買おうかと思ったら、前回購入日が表示されててビックリした。
8ヶ月しか持たなかったらしい。
止めようかな…

対象商品 : 41528927
2023-08-25
用途: タイヤの保管に使用
明和貿易有限会社

ちょっと薄いかなと思ったのですが、この炎天下の中劣化しませんでした。

対象商品 : 41528927
2022-05-07
用途: 日除け
不動産業

UVカット率を参考に購入。厚くも無く薄くも無く丁度良い。縫製もしっかりしていて購入して正解でした

1が参考にしています
対象商品 : 41528927
2022-07-17
用途: タイヤでの収納ではありません。

タイヤでの収納ではありません。水道ホースセットのカバーとして活用しています。強風でも強いので使っていますが、まだ14日ぐらいですから、今から先5年持てば最高ですね!

対象商品 : 41528927
2020-12-30
用途: ハイエースバンのタイヤ用

他の商品が売り切れだったので買いましたが、ハイエースバンのタイヤ195/80R15の夏タイヤは直径、巾?高さ?ともギリギリ入りましたが紐がただ通してあるだけで絞ってロックする事が出来ないです。冬タイヤはおそらく入りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする