つけっぱなしベッドサイドガード

つけっぱなしベッドサイドガード アイメディア

シンプルで軽く、横幅調整機能のある商品はあるが、上下に昇降できる製品。他社にはない。ふとんの(コボレ止め)ズレ落ち防止部分が上下してシーズンオフも邪魔にならない。

材質フレームA・B:スチール+メッキ、フレームC、アーム:スチール+粉体塗装、キャップ:塩化ビニル樹脂、ネジ:スチール+ポリプロピレン樹脂 質量(g)671 奥行き(cm)37 寸法(縦×横)(cm)34.5×57.2~67 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41529119 1008368
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする